ALICATE B/CURVA PRECISION 433.LMT
Alicate de agarre Micro-Tech® con bocas afiladas acodadas a 45°
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:433.LMT
Rubix:798501215000
EAN:3148511759981




Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 35 mm |
| Longitud | 135 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE B/CURVA PRECISION 433.LMT
• Ensamble fino para trabajos de gran precisión.
Peso: 75 g.
ALICATE BOCAS SEMI REDONDAS 45 MT
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x65x20 mm |
| Peso con embalaje | 70 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 35 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Peso | 75 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,98 € Sin IVA
/ unidad
72,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días