ALICATE 1/2 REDONDO CORTO 200MM SLS
Alicates de bocas semirredondas y largas - SLS
Ver información técnicaReferencias
Facom:195.20CPESLS
Rubix:798894318000
EAN:3662424028380




Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 69 mm |
| Longitud | 200 mm |
Detalles de producto : ALICATE 1/2 REDONDO CORTO 200MM SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Bocas finas y ligeramente estriadas, con aprieta-tubos • Cortahílos lateral para hilo de cobre y acero duro (máx. 160 kg/mm²). • Puntas acodadas 40 °. • Vainas ergonómicas en material muy resistente a los productos químicos. • Muelle de recuperación de quita y pon. • Presentación: cromado.
ALICATES DE BOCAS SEMIRREDONDAS Y LARGAS - SLS | 195.20CPESLS
Cualidades
Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution which secures against any risk of accidental fall. • The "turning" crimped cable solution, chosen and tested by FACOM, preserves the ergonomics of use of the tool • Quick and precise adjustment knob with safety lock.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 200x80x15 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 208 g |
| Forma de la punta | semirredondo |
| Longitud del pitorro | 69 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Diámetro | 9 mm |
| Peso | 215 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,03 € Sin IVA
/ unidad
66,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días