20 05 160 ALICATES DE BOCA PLA NA
Alicates punta plana cromado con mangos con revestimiento PVC
Ver información técnicaReferencias
Knipex:20 05 160
Rubix:798258871000
EAN:4003773042457

Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 30 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : 20 05 160 ALICATES DE BOCA PLA NA
Alicate de boca plana
Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, con mordazas cortas y planas, superficies de agarre dentadas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, con mordazas cortas y planas, superficies de agarre dentadas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Mordazas planas, cortas, anchas. Superficie de agarre rayada. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x54x47 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 30 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 176 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,78 € Sin IVA
/ unidad
38,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días