Referencias
Gedore:231-400
Rubix:798175634000
fabricante:8843590
EAN:4010883884358

Detalles de producto : 8843590 231-400 - TENAZA DE FORJA 400 MM
Blacksmith's tongs 400 mm Round nosed
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 870 g |
|---|---|
| Forma de la punta | redondo |
| Longitud | 400 mm |
| Diámetro | 12 mm |
| Capacidad de corte | 12 mm |
| Peso | 870 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,09 € Sin IVA
/ unidad
60,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
