Referencias
Beta Tools:1166 160
Rubix:798165213000
fabricante:011660006
EAN:8014230435275


Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 56 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1166 160-ALICATES SEMIRREDONDAS RECTAS
Alicates de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas, cromados, mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
Cualidades
alicates de bocas semirredondeadas rectas largas mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 117,6 g |
| Forma de la punta | semirredondo |
| Longitud del pitorro | 56 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Diámetro | 1.6 mm |
| Capacidad de corte | 56 mm |
| Peso | 117.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días