ALICATE BOCA SEMIRREDONDA VDE TT C/MANGO VARIOS COMPONENTES 200 MM
Snipe Nose Side Cutting Pliers
Ver información técnicaReferencias
Knipex:26 16 200 T
Rubix:799298447000
EAN:4003773081449



Detalles de producto : ALICATE BOCA SEMIRREDONDA VDE TT C/MANGO VARIOS COMPONENTES 200 MM
Alicate de boca semi-redonda VDE con ojal de fijación
Características: DIN ISO 5745. De acero eléctrico al vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza cromada, con mordazas semi-redondas rectas, resistente al alabeo, puntas de precisión elásticas, superficies de agarre dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura, ojal de fijación soldado para colocar protección anticaída y rotulación inyectada. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
Aplicación: para trabajos de sujeción, curvado y corte en mecánica de precisión
Características: DIN ISO 5745. De acero eléctrico al vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza cromada, con mordazas semi-redondas rectas, resistente al alabeo, puntas de precisión elásticas, superficies de agarre dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura, ojal de fijación soldado para colocar protección anticaída y rotulación inyectada. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
Aplicación: para trabajos de sujeción, curvado y corte en mecánica de precisión
Puntas elásticas: estabilidad en caso de torsión Alicate con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión. Bocas largas semi-redondas que terminan en punta. Superficie de agarre rayada. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 207x56x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 215 g |
| Forma de la punta | plano |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 215 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,22 € Sin IVA
/ unidad
71,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días