Referencias
SKF:92536
Rubix:798855641000
fabricante:504452
EAN:0085311040792


Resumen técnico
| Diámetro interior | 234.95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 285.75 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
Detalles de producto : 92536
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 664,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 234.95 mm |
| Diámetro exterior | 285.75 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,65 € Sin IVA
/ unidad
245,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días