WAS 165,0X 190,0X 15,0 NB7046

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67019562
Rubix:799074688000
fabricante:67019562
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior112 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 165,0X 190,0X 15,0 NB7046


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto159 g
Diámetro interior112 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
16,42 Sin IVA
/ unidad
19,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días