B2FU 170 200 15 40412536

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412536
Rubix:798070662000
fabricante:40412536
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FU 170 200 15 40412536


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
215,29 Sin IVA
/ unidad
260,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días