Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411321
Rubix:044060100038
fabricante:BA U4 44 X 60 X 10 X 8 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 44 60 10 40411321
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 44 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,47 € Sin IVA
/ unidad
40,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días