Referencias
Dichtomatik:67018425
Rubix:799074670000
fabricante:67018425


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WA 150,0X 180,0X 12,0 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,26 € Sin IVA
/ unidad
17,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días