Referencias
SKF:57510
Rubix:798285083000
fabricante:508245
EAN:0085311038492


Resumen técnico
| Diámetro interior | 146.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 171.45 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : CR 57510
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 185,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 146.05 mm |
| Diámetro exterior | 171.45 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,49 € Sin IVA
/ unidad
86,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días