Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413206
Rubix:798389875000
fabricante:40413206


Resumen técnico
| Diámetro interior | 47 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 47 90 10 75FKM 40413206
40413206 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 47 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,60 € Sin IVA
/ unidad
167,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días