Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUMSL 15,00 26,00 7,00 75 FKM 585
Rubix:015026077038
fabricante:40413145

Documentos
Detalles de producto : BAUMSL 15 26 7 40413145
40413145 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,51 € Sin IVA
/ unidad
52,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
