B1FUD 20 42 7 40412240

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412240
Rubix:020042072038
fabricante:40412240
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 20 42 7 40412240


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
28,72 Sin IVA
/ unidad
34,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días