WB 45,0X 60,0X 8,0 NB7046

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017661
Rubix:799073418000
fabricante:67017661
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 45,0X 60,0X 8,0 NB7046


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
4,78 € Sin IVA
/ unidad
5,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días