Referencias
SKF:39934
Rubix:798595271000
fabricante:512186
EAN:0085311034371


Resumen técnico
| Diámetro interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 126.97 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 39934
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 116 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 101.6 mm |
| Diámetro exterior | 126.97 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,59 € Sin IVA
/ unidad
26,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días