PACK 64U ELECTRODO RUTILE BEL ASPECT DIM 4,0 X 350 64 EE
Electrodo rutile bel aspect
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:856141
Rubix:798964170000
EAN:3660338114380


Resumen técnico
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Embalaje | 3 kg |
| Norma | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Documentos
Detalles de producto : PACK 64U ELECTRODO RUTILE BEL ASPECT DIM 4,0 X 350 64 EE
Electrodo revestido grueso adecuado para todas las aplicaciones habituales. Especialmente recomendado para soldadura plana, angular y en posición vertical ascendente. Fusión muy suave, alta velocidad de deposición, sin salpicaduras, escoria autoextraíble y aspecto muy bonito. Voltaje de arranque: =- ~45 V.
APLICACIONES
Uso común en construcciones soldadas, trabajos de calderas, astilleros, cerrajerías... Norma ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
APLICACIONES
Uso común en construcciones soldadas, trabajos de calderas, astilleros, cerrajerías... Norma ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
Aplicaciones
• Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Embalaje | 3 kg |
| Norma | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Longitud | 350 mm |
| Número de electrodos | 64 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,60 € Sin IVA
/ unidad
70,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días