ELECTRODO DE RECARGUE DURO DIM 2.5 X 350 / CASO 32 EE

Electrodo de recargue duro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:853736
Rubix:798944518000
EAN:3660338097577
HARD FACING ELECTRODE Type Hard facing DIM 2.5 x 350

Resumen técnico

Diámetro2.5 mm
Embalaje1 kg
NormaDIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELECTRODO DE RECARGUE DURO DIM 2.5 X 350 / CASO 32 EE


Electrodo de alto rendimiento (160 %) de recarga dura. Depósito basado en carburos resistentes a la abrasión mineral combinados con golpes. Alta duración
(63 HRC sin dilución). Depósito mecanizable solo con la muela abrasiva. Recarga posible en 1-2 o 3 pases. Cordón de aspecto muy bonito.
Voltaje de arranque: =- ~50 V.
APLICACIONES
Prensa, molduras, dientes de pala, trituradoras, tornillos de extrusión, coronas dentadas, herramienta de corte...

Información técnica


Atributos
Diámetro2.5 mm
Embalaje1 kg
NormaDIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
Longitud350 mm
Número de electrodos32
67,50 € Sin IVA
/ unidad
81,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro