ELECTRODO DE RECARGUE DURO DIM4.0 X 450 / CASO 33 EE


Electrodo de recargue duro

Referencias
spartex:853735
rubix:798944517000
ean:3660338097560
HARD FACING ELECTRODE Type Hard facing DIM4.0 x 450
Resumen técnico
TipoRecarga dura
Diámetro4 mm
Embalaje~3,5 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ELECTRODO DE RECARGUE DURO DIM4.0 X 450 / CASO 33 EE


Electrodo de alto rendimiento (160 %) de recarga dura. Depósito basado en carburos resistentes a la abrasión mineral combinados con golpes. Alta duración
(63 HRC sin dilución). Depósito mecanizable solo con la muela abrasiva. Recarga posible en 1-2 o 3 pases. Cordón de aspecto muy bonito.
Voltaje de arranque: =- ~50 V.
APLICACIONES
Prensa, molduras, dientes de pala, trituradoras, tornillos de extrusión, coronas dentadas, herramienta de corte...

Información técnica


Atributos
TipoRecarga dura
Diámetro4 mm
Embalaje~3,5 kg
NormaDIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
Longitud450 mm
Número de electrodos33
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,61 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días