BLISTER VARILLA TIG INOX 316L LG 330MM (LOTE DE 60) <<DESCATALOGADO>>
Blister varilla tig aportacion
Ver información técnicaReferencias
Spartex:855151
Rubix:798944509000
EAN:3660338106279


Resumen técnico
| Diámetro | 1.6 mm |
|---|---|
| Embalaje | 0.33 kg |
| Norma | EN 12072 ? W19.12.3 L / DIN 8556 ? X2CRNIMO19.12 / AWS A5.9 ? ER316L |
Detalles de producto : BLISTER VARILLA TIG INOX 316L LG 330MM (LOTE DE 60) <<DESCATALOGADO>>
Metal de relleno para la soldadura TIG
Acero: Para la soldadura TIG de acero en corriente continua
Clasificación: AWS 5.18 - ER70S-6
EN 636-A - W 46 4 W3Si1
Acero inoxidable (308L): Para soldaduras TIG de acero inoxidable en corriente continua (ambiente alimenticio, ácido orgánico...)
Clasificación: EN 12072 - W19.9L
DIN 8556 - X2CrNi9.9
AWS A5.9 - ER308L
Acero inoxidable (316L): Para soldadura TIG de acero inoxidable en corriente continua (medio corrosivo, ácido, cloro...)
Clasificación: EN 12072 - W19.12.3 L
DIN 8556 - X2CrNiMo19.12
AWS A5.9 - ER316L
Acero: Para la soldadura TIG de acero en corriente continua
Clasificación: AWS 5.18 - ER70S-6
EN 636-A - W 46 4 W3Si1
Acero inoxidable (308L): Para soldaduras TIG de acero inoxidable en corriente continua (ambiente alimenticio, ácido orgánico...)
Clasificación: EN 12072 - W19.9L
DIN 8556 - X2CrNi9.9
AWS A5.9 - ER308L
Acero inoxidable (316L): Para soldadura TIG de acero inoxidable en corriente continua (medio corrosivo, ácido, cloro...)
Clasificación: EN 12072 - W19.12.3 L
DIN 8556 - X2CrNiMo19.12
AWS A5.9 - ER316L
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 1.6 mm |
|---|---|
| Embalaje | 0.33 kg |
| Norma | EN 12072 ? W19.12.3 L / DIN 8556 ? X2CRNIMO19.12 / AWS A5.9 ? ER316L |
| Longitud | 330 mm |
| Número de electrodos | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,84 € Sin IVA
/ unidad
20,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días