ELECTRODO DE ACERO INOXIDABLE 316L DIM 3.2 X 350 / CASO 28 EE
Electrodo de acero inoxidable 316l
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:853725
Rubix:798944521000
EAN:3660338097492


Resumen técnico
| Diámetro | 3.2 mm |
|---|---|
| Embalaje | 1 kg |
| Norma | ISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32 |
Documentos
Detalles de producto : ELECTRODO DE ACERO INOXIDABLE 316L DIM 3.2 X 350 / CASO 28 EE
Electrodo de acero inoxidable 316L utilizado para la soldadura de aceros austeníticos tipo 18/8/3. Excelente resistencia a la corrosión. Tipo alimentario. Fusión suave y buena eliminación de la escoria. Revestimiento con muy baja recuperación de humedad. Voltaje de arranque: =+ ~70 V.
APLICACIONES
Tanques, tuberías, intercambiadores, industria alimentaria, química y petroquímica... Norma ISO 3581-A: E 19 12 3 LR 32
APLICACIONES
Tanques, tuberías, intercambiadores, industria alimentaria, química y petroquímica... Norma ISO 3581-A: E 19 12 3 LR 32
Aplicaciones
• Tanks, piping, exchangers, food industry, chemical and petrochemical industry
• ISO Standard 3581-A: E 19 12 3 LR 32
• ISO Standard 3581-A: E 19 12 3 LR 32
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3.2 mm |
|---|---|
| Embalaje | 1 kg |
| Norma | ISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32 |
| Longitud | 350 mm |
| Número de electrodos | 28 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,11 € Sin IVA
/ unidad
106,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días