PACK 158U ELECTRODO RUTILE BEL ASPECT DIM 2,5 X 350 158 EE

Electrodo rutile bel aspect

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:856139
Rubix:798964110000
EAN:3660338114366
RUTILE STEEL BEAUTIFUL ASPECT electrode Type Rutile DIM 2,5 X 350

Resumen técnico

Diámetro2.5 mm
Embalaje3 kg
NormaISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PACK 158U ELECTRODO RUTILE BEL ASPECT DIM 2,5 X 350 158 EE


Electrodo revestido grueso adecuado para todas las aplicaciones habituales. Especialmente recomendado para soldadura plana, angular y en posición vertical ascendente. Fusión muy suave, alta velocidad de deposición, sin salpicaduras, escoria autoextraíble y aspecto muy bonito. Voltaje de arranque: =- ~45 V.
APLICACIONES
Uso común en construcciones soldadas, trabajos de calderas, astilleros, cerrajerías... Norma ISO 2560-A: E 42 0 RR 12

Aplicaciones

• Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12

Información técnica


Atributos
Diámetro2.5 mm
Embalaje3 kg
NormaISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Longitud350 mm
Número de electrodos158
72,41 € Sin IVA
/ unidad
87,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Diámetro

Embalaje