Referencias
Tyrolit:34332873
Rubix:798981906000
EAN:9003172404165

Resumen técnico
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.6 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Documentos
Detalles de producto : DISCO DE CORTE PLANO 125X1,6X22,23
Este disco de corte Basic* 2 en 1 reduce los tiempos de trabajo gracias a una capacidad de corte extraordinaria y a una carga térmica baja en la pieza de trabajo. Es apto para el uso con diferentes calidades de acero y de acero inoxidable. Su uso prioritario es el corte de chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.6 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | corte |
| Forma | 41 |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | basic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,29 € Sin IVA
/ unidad
1,56 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h