D/CORTE 80 EHT 300-4,0 SG STONE/22,2

Discos de corte manual EHT SG STONE

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:80 EHT 300-4,0 SG STONE/22,23
Rubix:798895285000
fabricante:61629322
EAN:4007220163184
PFERD Cut off wheel 80 EHT 300 4,0 C 24 R SG/22,23

Resumen técnico

Diámetro300 mm
Grosor4 mm
Material abrasivocarburo de silicio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D/CORTE 80 EHT 300-4,0 SG STONE/22,2


Disco de alto rendimiento en dureza R para el tronzado de material macizo. Adecuado para amoladoras angulares de cualquier potencia. Ejecución PFERD de gran rendimiento de tronzado, gran estabilidad lateral y muy buena duración. Abrasivo: Carburo de silicio; Materiales: Piedra natural, artificial y refractaria; Aplicación: Tronzado de material macizo.
D/CORTE 80 EHT 300-4,0 SG STONE/22,2

Información técnica


Atributos
Diámetro300 mm
Grosor4 mm
Material abrasivocarburo de silicio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncutting
Formaplano
Velocidad máx.80 m/s
Seriesg stone
10,70 Sin IVA
/ unidad
12,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días