Referencias
Pferd Tools:DS 350 x 2,8 x 25,4 SG
Rubix:798895201000
fabricante:68000048
EAN:4007220801161




Detalles de producto : DISCO DIAMANTE DS 350 X 2,8 X 25,4 SG
Disco de banda segmentada de gran rendimiento para el corte de materiales duros. Abrasivo: Diamante; Materiales: Pavimento, tejas y hormigón armado; Aplicación: Corte agresivo y rápido de material macizo.
DISCO DIAMANTE DS 350 x 2,8 x 25,4 SG
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 350 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.8 mm |
| Material abrasivo | diamante |
| Diámetro de escariado | 25.4 mm |
| Aplicación | cutting |
| Forma | 0 |
| Velocidad máx. | 100 m/s |
| Serie | ds sg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,83 € Sin IVA
/ unidad
296,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
