Referencias
Norton:66252925446
Rubix:798295898000


Resumen técnico
| Diámetro | 250 mm |
|---|---|
| Grosor | 40 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISC 230X2.5 66252925446
La gama más amplia de discos para corte y desbaste diseñada para satisfacer todos los requisitos de clientes industriales. Los discos de corte y desbaste Vulcan establecen un estándar de rendimiento industrial entre las tecnologías de grano convencionales de óxido de aluminio, zirconio y carburo de silicio. Ofreciendo una relación rendimiento/precio óptima en aplicaciones con acero, acero inoxidable, hierro fundido y piedra. Vulcan puede utilizarse en una variedad de industrias, incluidas la aeroespacial, automotriz, fundición, fabricación, construcción naval y la construcción.
Cualidades
Excelente relación precio-rendimiento
El grano abrasivo de alto rendimiento proporciona una larga vida útil del disco y una alta tasa de eliminación de material
Gama de discos de corte y desbaste de uso general
Libre de impurezas de azufre, hierro y cloruros
El grano abrasivo de alto rendimiento proporciona una larga vida útil del disco y una alta tasa de eliminación de material
Gama de discos de corte y desbaste de uso general
Libre de impurezas de azufre, hierro y cloruros
Aplicaciones
Corte
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 250 mm |
|---|---|
| Grosor | 40 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | corte (corte de metal y acero inoxidable) |
| Forma | disco plano de corte (tipo de disco 41) |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | vulcan fast cut ++++ |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 € Sin IVA
/ unidad
4,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días