DISCO CORTE RECTO NO REFORZADO 150X1X32 MM 57A601PB25
Muelas de corte no reforzado - NRCO
Ver información técnicaReferencias
Norton:66253056373
Rubix:799227562000
EAN:3157625796249


Resumen técnico
| Diámetro | 150 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE RECTO NO REFORZADO 150X1X32 MM 57A601PB25
Los discos de corte no reforzados sólo están diseñados para su uso en máquinas de base fija, en las que el trabajo esté bien sujeto, el disco esté adecuadamente protegido y funcione en un plano de corte controlado. Son adecuados para su uso en condiciones secas o húmedas, dependiendo del tipo de aglomerante.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 150 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
| Aplicación | cutting (steel on stationary industrial machines) |
| Forma | 41 flat |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | 57a60pb25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,23 € Sin IVA
/ unidad
16,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días