D/CORTE 100 EHT 400-4,8 SG STEEL/20
Discos de corte manual - EHT SG STEEL (acero)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:100 EHT 400-4,8 SG STEEL/20,0
Rubix:798894106000
fabricante:61329820
EAN:4007220953433





Resumen técnico
| Diámetro | 400 mm |
|---|---|
| Grosor | 4.8 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : D/CORTE 100 EHT 400-4,8 SG STEEL/20
Disco de alto rendimiento en dureza S. Ejecución PFERD con gran rendimiento de tronzado y muy buena duración. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
D/CORTE 100 EHT 400-4,8 SG STEEL/20
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 400 mm |
|---|---|
| Grosor | 4.8 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 20 mm |
| Aplicación | cutting steel (also for cast iron); for petrol cutters and electric angle grinders |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,44 € Sin IVA
/ unidad
25,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días