EHT 115-0,8 A 60 S SGP-INOX X- SLIM/22,23

Disco corte X-Slim A60SSG -inoxidable

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:EHT 115-0,8 SGP STEELOX
Rubix:798254651000
fabricante:61340394
EAN:4007220835357
PFERD Cut off wheel EHT 115 0,8 A 60 S SGP INOX X SLIM/22,23

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Grosor0.8 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EHT 115-0,8 A 60 S SGP-INOX X- SLIM/22,23


Disco de corte SGP STEELOX para el mecanizado de acero y acero fino

Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2,4 y 2,5 mm son para tareas de corte universales.
DISCO CORTE EHT 115-0,8 SGP STEELOX

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Grosor0.8 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncutting of thin sheet metal and profiles; cutting out holes
Formaplano
Velocidad máx.80.1 m/s
Seriespecial line sgp (sgp steelox)
3,72 Sin IVA
/ unidad
4,50 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días