866818 DISCO TRONZADOR D.125X1,6 DTI - ACERO INOXIDABLE

Disco de corte "dti" acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:866818
Rubix:798733694000
EAN:3660338208898
"DTI" - STAINLESS STEEL - CUTTING DISC Diameter mm 125
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Grosor1.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 866818 DISCO TRONZADOR D.125X1,6 DTI - ACERO INOXIDABLE


Ejecución plana Forma 41. Sin hierro, cloro ni azufre Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA
DISC DTI.125 - D.125x1,6 CUTTING - /STAINLESS STEEL

Cualidades

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Aplicaciones

cutting
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Grosor1.6 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicaciónacero
Formacubo plano
Seriedti
1,49 Sin IVA
/ unidad
1,80 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h