Referencias
Milwaukee:4932399542
Rubix:798935569000
EAN:4002395361892




Documentos
Detalles de producto : DISCO DIAMANTE MAT.DUROS - DUH 230 MM
Disco soldado al láser con excelente rendimiento en materiales duros como hormigón, losas y productos de albañilería.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.6 mm |
| Material abrasivo | diamante |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | hard building |
| Forma | round |
| Velocidad máx. | 100 m/s |
| Serie | duh |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,30 € Sin IVA
/ unidad
104,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
