7100141045 DISCOS DE CORTE SILVER 180 MM X 3 MM

3M™ Disco de Corte Silver

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:51803
Rubix:798697587000
fabricante:7100141045
EAN:4054596444522
brand logo
Resumen técnico
Diámetro180 mm
Grosor3 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 7100141045 DISCOS DE CORTE SILVER 180 MM X 3 MM


Consiga un corte rápido y uniforme adecuado para una amplia variedad de aplicaciones con el disco de corte Silver 3M™. Corta rápidamente tuberías de metal, tubos, láminas planas y mucho más. El disco cuenta con nuestro grano de precisión PSG, que se fractura continuamente en puntas y bordes extremadamente afilados que atraviesan el material limpiamente en vez de llenarlos de marcas indeseadas o surcos como los abrasivos tradicionales. Esto ayuda a que la duración sea significativamente mayor que la de los abrasivos convencionales de grano cerámico manteniendo un alto poder de corte durante toda la vida útil. Se debe conectar a una herramienta de discos de corte (se vende por separado) y siempre se debe usar con una guarda para garantizar la seguridad. El disco debe tener también una velocidad de funcionamiento máxima igual o superior a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica usada.
El disco de corte Silver 3M™ está diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y valor. Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos y láminas planas. El disco de larga duración utiliza nuestro grano de precisión PSG para ofrecer un corte rápido y uniforme.

Cualidades

Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos, láminas planas y mucho más. El grano de precisión PSG de 3M corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad. Disco de larga duración que proporciona un buen rendimiento y gran valor. Se utiliza en una amplia variedad de sustratos, como el acero al carbono y acero inoxidable Para garantizar la seguridad, utilice siempre en una herramienta con una guarda aprobada según la norma DIN EN 12413 para abrasivos recubiertos

Aplicaciones

Stainless steel fabrication;Structural steel;Oil and gas infrastructure;General metal fabrication;Tank and vessel;Shipbuilding;Rail;Agricultural, industrial and construction machinery

Información técnica


Atributos
Diámetro180 mm
Grosor3 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicaciónmetal cutting (e.g., cutting metal pipes, tubes and flat sheets). designed for cutting mild steel, stainless steel and nickel alloys; suitable for industrial fabrication applications such as stainless/structural steel fabrication, oil & gas infrastructure, shipbuilding, rail, tank/vessel work, and general metal fabrication.
Formaflat (type 41 cut-off wheel)
Velocidad máx.80.11 m/s
Serie3m™ silver
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,79 Sin IVA
/ unidad
7,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días