Referencias
Gates:SPA732 DELTA NARROW
Rubix:798349032000
fabricante:962560732
EAN:5414465308963

Detalles de producto : SPA 732LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Comúnmente denominada Flex-Weave® de cuña estrecha o profunda, banda flip resistente al aceite que ofrece buen agarre y protege contra la abrasión • Las cuerdas de tracción de poliéster de alta resistencia proporcionan resistencia a las fuerzas de flexión, la fatiga y las cargas de choque.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 732 mm |
| Longitud interior | 714 mm |
| Longitud exterior | 750 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,72 € Sin IVA
/ unidad
9,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días