Referencias
Optibelt:SPA 4250
Rubix:798356247000
fabricante:1788223
EAN:4014486078435





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 4250 mm |
Detalles de producto : SPA 4250
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x488x488 mm |
|---|---|
| Peso neto | 523 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 4250 mm |
| Longitud interior | 4205 mm |
| Longitud exterior | 4268 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,81 € Sin IVA
/ unidad
56,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días