SPC 4500

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:873656
Mecaline:SPC4500E - 889525
Rubix:799054403000
fabricante:889525
EAN:3660338420788
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa4500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPC 4500


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa4500 mm
Longitud interior4417 mm
Longitud exterior4530 mm
Grosor18 mm
Materialsbr
114,48 € Sin IVA
/ unidad
138,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días