SPZ 1900LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1900 DELTA NARROW
Rubix:798349012000
fabricante:962461900
EAN:5414465308710
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1900 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1900LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1900 mm
Longitud interior1887 mm
Longitud exterior1913 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
13,30 € Sin IVA
/ unidad
16,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días