Referencias
Gates:SPB2530/5V1000 SUPERHC
Rubix:798700417000
fabricante:933902530
EAN:5400608075885




Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 2530 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPB 2530/5V1000 LW SUPER HC
La correa trapezoidal Super HC de Gates combina la resistencia de una correa de construcción envolvente con la economía de una correa trapezoidal de sección estrecha. Transmite más potencia en un espacio determinado y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, le ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto reduce considerablemente el coste total del accionamiento. Las correas trapezoidales Super HC también tienen características de construcción exclusivas de Gates para prolongar la vida útil de sus transmisiones.
Cualidades
- Cumple las normas RMA de resistencia al aceite y al calor y los requisitos de conductividad estática.
- Aumento de la capacidad de hasta un 300% con respecto a las correas clásicas.
- Gama de temperaturas: -30°C a +60°C (-22°F a +140°F).
- Aumento de la capacidad de hasta un 300% con respecto a las correas clásicas.
- Gama de temperaturas: -30°C a +60°C (-22°F a +140°F).
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 2530 mm |
| Longitud interior | 2530 mm |
| Longitud exterior | 2552 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | caucho cloropreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,20 € Sin IVA
/ unidad
53,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días