SPB 1650

optibelt SK SPB

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPB 1650
Rubix:798380216000
fabricante:1688034
EAN:4014486525250
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa1650 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 1650


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto322 g
    Perfilspb
    Anchura superior16.3 mm
    Longitud indicativa1650 mm
    Longitud interior1590 mm
    Longitud exterior1672 mm
    Grosor13 mm
    27,38 € Sin IVA
    / unidad
    33,13 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días