SPA 1250

optibelt SK SPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPA 1250
Rubix:798356140000
fabricante:SPA 12507700
EAN:4014486076783
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1250 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1250


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x143x143 mm
    Peso neto154 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa1250 mm
    Longitud interior1205 mm
    Longitud exterior1268 mm
    Grosor10 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    14,69 Sin IVA
    / unidad
    17,77 IVA incluido
    • En stock; entrega ≈24/48h