SPA 3032

optibelt SK SPA

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPA 3032
Rubix:798356234000
fabricante:1685766
EAN:4014486078237
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3032 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 3032


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x348x348 mm
    Peso neto373 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa3032 mm
    Longitud interior2987 mm
    Longitud exterior3050 mm
    Grosor10 mm
    35,51 € Sin IVA
    / unidad
    42,97 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días