SPC 5300

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:873659
Mecaline:SPC5300E - 889528
Rubix:799054401000
fabricante:889528
EAN:3660338420818
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa5300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPC 5300


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa5300 mm
Longitud interior5217 mm
Longitud exterior5330 mm
Grosor18 mm
Materialsbr
133,61 € Sin IVA
/ unidad
161,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días