SPA 2650

optibelt SK SPA

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPA 2650
Rubix:798356221000
fabricante:1660987
EAN:4014486078015
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2650 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2650


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x304x304 mm
    Peso neto326 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa2650 mm
    Longitud interior2605 mm
    Longitud exterior2668 mm
    Grosor10 mm
    30,09 € Sin IVA
    / unidad
    36,41 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días