SPA 932LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA932 SUPERHC
Rubix:937120932081
fabricante:933300932
EAN:5412571078237
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa932 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 932LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa932 mm
Longitud interior887 mm
Longitud exterior950 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dienteswrapped / smooth (arched top, concave sidewalls, rounded corners)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
11,97 € Sin IVA
/ unidad
14,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días