AMOLADORA 230MM 2.600W 6.500 RPM EMBRAGUE. ARRANQUE SUAVE. BLOQUEO Y RE-ARRANQUE
DE4579-QS - Amoladora 230mm 2.600
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DWE4579-QS
Rubix:798548278000
EAN:5035048394977

Resumen técnico
| Diámetro de disco | 230 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 6500 rpm |
| Peso | 5.8 kg |
Detalles de producto : AMOLADORA 230MM 2.600W 6.500 RPM EMBRAGUE. ARRANQUE SUAVE. BLOQUEO Y RE-ARRANQUE
Descripción
Amoladora 230mm 2.600 6.500 rpm Embrague + Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, control electrónico de velocidad, peso 5.7Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave.
Arranque suave que limita la corriente inicial y evita las sacudidas iniciales
La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca.
Limitador mecánico y electrónico de la fuerza de torsión del embraque que reduce la reacción máxima del par si el disco se atasca
Protección contra sobrecarga que evita el sobrecalentamiento desconectando la herramienta hasta que se enfríe
Empuñadura lateral de tres posiciones mejora la posición en el trabajo y permite maximizar confort
La empuñadura trasera engomada ofrece al usuario mayor comodidad durante la operación
La empuñadura lateral antivibración ofrece al usuario mayor comodidad durante la operación
Ventana de cambio escobillas, mayor facilidad servicio
Botón bloqueo eje para fácil cambio disco
Sistema de expulsión de polvo para proteger de la abrasión y aumentar la durabilidad de la herramienta
Guarda de ajuste rápido sin llave
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 2600
Máx. Diámetro de disco : 230 mm
Velocidad sin carga : 6500 rpm
Rosca : M14
Peso : 5,7 kg
Longitud : 520 mm
Alto : 145 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado : 7 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
Presión sonora : 96 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 107 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Amoladora 230mm 2.600 6.500 rpm Embrague + Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque
Cualidades
Arranque suave que limita la corriente inicial y evita las sacudidas iniciales
La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca.
Limitador mecánico y electrónico de la fuerza de torsión del embraque que reduce la reacción máxima del par si el disco se atasca
Protección contra sobrecarga que evita el sobrecalentamiento desconectando la herramienta hasta que se enfríe
Empuñadura lateral de tres posiciones mejora la posición en el trabajo y permite maximizar confort
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 230 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 6500 rpm |
| Peso | 5.8 kg |
| Inalámbrico | no |
| Velocidad sin carga | 6500 rpm |
| Potencia | 2600 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,45 € Sin IVA
/ unidad
311,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días