Referencias
Bosch:GWS 9-125 S (0601396104)
Rubix:798893990000
fabricante:0601396104
EAN:3165140923118


Resumen técnico
| Tensión | 220 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
Detalles de producto : MINIAMOLADORA GWS 9-125 S PROF. 900W 11000RPM
Miniamoladora GWS 9-125 S, La miniamoladora angular GWS 9-125 S Professional cuenta con un motor robusto, selección del número de revoluciones y un control óptimo de la herramienta. Su robusto motor de 900 W facilita un avance rápido al trabajar. Esta miniamoladora angular ofrece un control óptimo de la herramienta gracias a su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico. Asimismo, la selección del número de revoluciones permite obtener resultados perfectos al trabajar con varios materiales. La GWS 9-125 S está concebida para cortar y lijar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 125 EA-T Professional. La GWS 9-125 S Professional también cuenta con una cubierta protectora y protección frente a reconexión. Brida de admisión; Caja de cartón; Caperuza protectora; Tuerca tensora; Empuñadura adicional; Llave de dos agujeros
Miniamoladora GWS 9-125 S
Información técnica
Atributos
| Tensión | 220 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 1.9 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | angle grinder |
| Modelo | gws |
| Velocidad sin carga | 11000 rpm |
| Potencia | 900 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,70 € Sin IVA
/ unidad
144,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días