Referencias
Knipex:97 53 18
Rubix:799298748000
EAN:4003773082729
Detalles de producto : CRIMPADORA P/VIROLAS DE CABLE TWISTOR 0,14-16Q MM
Tenaza de engaste para virolas de cable Twistor16®
Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. Cabeza estrecha. Resultados óptimos de engarce gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engarce se ajusta en fábrica de forma precisa. Gracias a la cavidad giratoria libre, las virolas de cable se pueden introducir en prácticamente cualquier posición. El rango de engaste especialmente grande reduce los errores de engaste. Ampliación de potencia gracias a la transmisión de palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. Con una zona de engaste.
Aplicación: para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico, también virolas de cable emparejadas 2 x 6 mm².
Prensado cuadrado.
Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. Cabeza estrecha. Resultados óptimos de engarce gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engarce se ajusta en fábrica de forma precisa. Gracias a la cavidad giratoria libre, las virolas de cable se pueden introducir en prácticamente cualquier posición. El rango de engaste especialmente grande reduce los errores de engaste. Ampliación de potencia gracias a la transmisión de palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. Con una zona de engaste.
Aplicación: para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico, también virolas de cable emparejadas 2 x 6 mm².
Prensado cuadrado.
Para un entallado correcto de punteras conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4. Perfil cuadrado para entallar, elevado rango de capacidad de 0,14 hasta 16 mm². Mordaza para entallar con giro de 360°. Con 8 posiciones sensibles de enclavamiento. Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera: sin fallos en el entallado por usar la mordaza equivocada o un ajuste erróneo. Es posible prensar punteras Twin de hasta 2 x 6 mm². Cabeza estilizada para una accesibilidad óptima. Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática. Relaciones favorables de multiplicación por el mecanismo de palanca articulada. La presión del entallado es ajustada con precisión (calibrada) en fábrica, reajustable. Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,37 € Sin IVA
/ unidad
301,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días