Referencias
Beta Tools:1609M/35
Rubix:798163831000
fabricante:016090223
EAN:8014230573069


Resumen técnico
| Longitud | 82 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 25 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 35 mm² |
Documentos
Detalles de producto : 1609M/35-CABEZAS ALICATE PRENSA
par de matrices para 1609c
Cualidades
par de matrices para 1609c
Aplicaciones
electrotécnica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 82x41x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 144 g |
| Longitud | 82 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 25 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 35 mm² |
| Peso | 144 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,08 € Sin IVA
/ unidad
92,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días