Referencias
Knipex:97 21 215 B
Rubix:799227155000
EAN:4003773019695



Resumen técnico
| Longitud | 230 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 2.5 mm² |
Detalles de producto : ALICATE P/ENTALLAR TERMINALES 230 MM C/MANGOS BICOMPONENTES
Para cortar cables, pelar hilos y crimpar terminales aislados y no aislados, conectores y conectores abiertos. Orificios roscados para cortar pernos roscados de cobre o latón con M2,6 - M3-M3,5, M4 y M5. Bisagra atornillada para gran estabilidad y movimiento uniforme. Acero especial, altamente resistente.
Para cortar cables, pelar hilos y crimpar terminales aislados y no aislados, conectores y conectores tipo clavija. Con orificios roscados para cortar cobre y tornillos de latón roscados M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 y M 5. Articulación atornillada para una mayor estabilidad y un movimiento uniforme. Acero especial de alta resistencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x57x11 mm |
|---|---|
| Longitud | 230 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 2.5 mm² |
| Peso | 290 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,17 € Sin IVA
/ unidad
40,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días