PRENSATERMINAL 985913
Alicate de engatillar hidráulico con gatillo para terminales tubulares y manguitos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:985913
Rubix:798501085000
EAN:3148519859133




Resumen técnico
| Capacidad de prensado mínima | 0 mm² |
|---|---|
| Capacidad de prensado máxima | 150 mm² |
Documentos
Detalles de producto : PRENSATERMINAL 985913
• Para matriz de 6 a 150 mm². • 35 kN. • Recorrido ajustable de 5 a 8 mm por rotación del anillo dentado que reduce el bombeo en pequeñas secciones. • Cabeza rotativa 360°. • Disparo automático con "clic" audible al finalizar el engatillado. • Retorno del pistón por palanca de descarga. • Se entrega en caja.
ALICATE PARA ENGATILLAR AUTOMATICO
Cualidades
retorno del pistón por palanca de descarga.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2131 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 350x250x90 mm |
| Peso con embalaje | 2131 g |
| Capacidad de prensado mínima | 0 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 150 mm² |
| Peso | 2130 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h